コニシ
ボンド KU920
施工が簡単
無溶剤刑
ハイセッティング
用途
キッチンパネルの接着
成分
ウレタン樹脂系
規格
(JIS)F★★★★
比重
1.35~1.55
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5538 F★★★★
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
333mL
主なワーク
パーツ
内容量
1本(333mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58464183
#04864
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください