コニシ
ボンド KU928RS/RW
湿気硬化型
耐熱性
耐水性
床鳴防止
用途
木質フロアーの床貼り
規格
(JIS)F★★★★
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐熱性、耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58464244
#05258
1缶(15kg)
冬用
¥
22,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58464201
#44643
1缶(10kg)
夏用
¥
17,930
取扱い終了
58464217
#04465
1缶(15kg)
夏用
¥
22,550
取扱い終了
58464226
#44642
1パック(4L)
夏用
¥
10,950
取扱い終了
58464235
#05257
1缶(10kg)
冬用
オープン
取扱い終了
返品不可
58464253
#05256
1パック(4L)
冬用
¥
10,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください