ステンレス先曲りラジオペンチ
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先曲り
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9403
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
内容量1丁
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15