曜日別特売

アクティブポーチE

アクティブポーチE - フジ矢
(4件のレビュー)

立体成形で型くずれを防ぐ!EVAシリーズ。底が固く、工具が突き抜けにくい。底面がアーチ形状で体にしっかりフィット。落下防止のフタ付で安心作業。

用途仕事に限らず、タウンユースでも使用可能なデザインで、幅広く使える!メジャー・タバコ・携帯電話など細々としたものの持ち運びにも大変便利です。材質布地:ポリエステル、底:EVA樹脂トラスコ品番396-3438質量(g)270適合ベルト幅(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826114AP-E150×100×20070
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826114
2025-04-19
用途: 作業中の小物格納
サービス業

サイフやスマホなど収めてますが、フタを留めるベルクロが異様に小さくて役に立ちません
自分でベルクロテープを貼ってますが、接着が難しく塗っても裏返しにできないので確実ではありません
仕方なくステープラーで留めています
ちょっと不格好ですが実用本位です

対象商品 : 60826114
2021-10-05
用途: 山林作業の小道具入れ
その他業種

安く、丈夫で、型崩れせず、蓋があるためゴミも入りにくい。
ただ、蓋のマジックテープがすぐダメになるため自分で付け替えする必要があるのが欠点か。
毎日使ってはいるものの、1か月そこそこしか持たないのは自力修理前提なのだろうか。

3が参考にしています
2020-02-26
用途: 自動ドア、シャッターのメンテナンス
建設業・工事業

この長さで蓋が付いている腰袋用のポーチはどこのホームセンターにもなかったけどようやく見つけた。蓋はマジックテープで留めるのだが使っていくとつかなくなってくると思います。

対象商品 : 60826114
2018-01-21
用途: 機械のメンテナンス
牧野精米所農・林・水産業

使っていて、荷崩れしないのが、一番いいです。長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする