ディスクグラインダ
最大出力1170Wで強力です。
- 付属品
- オフセット砥石、スパナ
- トラスコ品番
- 408-4721
- 消費電力(W)
- 840
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 定格電流(A)
- 8.5
- 内容量
- 1台
研削 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19





















