曜日別特売

ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - KENOHディスクグラインダー - KENOHディスクグラインダー - KENOH

砥石を簡単交換:シャフトロック式です。
左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。
AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
定格消費電力:550W/コード長(約2m)/定格時間:10分

用途
面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。 ブロックやレンガ等の切断に。
DIY専用です。
付属品
鉄工用オフセット砥石(研削用)(外径100×厚さ6×内径15mm)・フランジ・ロックナット・補助ハンドル・カニ目スパナ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)
電流(A)
5.8
回転数(min-1[r.p.m])
約10000
本体質量(g)
1500
本体サイズ(mm)
L90×W270×H・D116
W数(W)
550
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270889025556
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする