低速ジスクグラインダ

低速ジスクグラインダ - TACT(タクト)

5500回転専用グラインダ
セラポジスク・タクトフリージスクに最適です!

用途
低速回転の砥石やカップワイヤーブラシ用
全長(mm)
274(電源コード不含)
質量(kg)
1.6(電源コード不含)
電源
単相交流50~60Hz 200W 2.5A
砥石寸法(mm)
外径100×厚み7×穴径15
回転速度
5500(min-1)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04903837TS100-V
¥31,380
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする