セメダイン
塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途
硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途
塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色
透明
種類
塩化ビニル系
主成分
塩化ビニル樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
ドープセメント
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワーク
パーツ
注意
※軟質および薄い材質の場合は「セメダインビニール用」をご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58587401
CA-117
1本(50mL)
50
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58587417
CA-118
1本(100mL)
100
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
12179267
CA-117
1箱(50mL×5本)
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12179276
CA-118
1箱(100mL×20本)
100
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください