曜日別特売

デコ専用接着剤 パーフェクトデコ

デコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダインデコ専用接着剤 パーフェクトデコ - セメダイン
(1件のレビュー)

デコレーション専用の接着剤です。
衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい!
固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。
透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。
シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。

用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※本品はホビー用途を目的とした物であり、貴金属・高価格品には使用しないでください。
※非常に強力な接着剤ですので、一度固まりますと剝がすことは困難です。
※デザインを変える予定がある場合には、カバーなどの上からデコレーションすることをお勧めします。
※ご使用前に内面の注意・使い方を必ずお読みください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58587654HL-0031本(10mL)10mL
オープン
429
472(税込)
当日出荷
12179039HL-0031箱(10mL×10本)100mL
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セメダイン30秒説明書 パーフェクトデコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58587654
2017-10-05
用途: アクセサリー製作
YWKYデザイン

黄変に強く接着力もつよい接着剤を探してこちらに行きついた。まだ使い始めたばかりなので黄変するかどうかは未知数だが、接着力についてはかなり良い。粘度もアクセサリー製作にちょうど向いていると思う。容量が少ないが他の製品のように蓋付近について固まってしまう量が少ないので意外と持つ。今のところベストな接着剤と感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする