曜日別特売

KPメモックスⅡ

KPメモックスⅡ - NORITAKE(ノリタケ)

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584663011000KP2020180631.75
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
584663171000KP20401801031.75
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584663261000KP20601801331.75
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584663351000KP21202001331.75
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584663441000KP21402001350.8
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
584663531000KP222030025127
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KPメモックスII比較動画サイドドレス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする