曜日別特売
1000KP2120 KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ) 58466335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPメモックスⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)200
穴径(mm)31.75
厚さ(mm)13
内容量1枚注文コード58466335品番1000KP2120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

用途
各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
外径(mm)
200
厚さ(mm)
13
穴径(mm)
31.75
形状
1号
粒度
140
砥材
CB
対応材質
各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)
結合剤
V
最高使用周速度(m/s)
40
ダイヤ層幅(X)(mm)
5

商品説明動画

KPメモックスII比較動画サイドドレス付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする