【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-37Jタイプ(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーBrother
適合メーカーBrother
適合MFC-8870DW/8660DN/8460N、HL-5280DW/5250DN/5270DN/5240
色ブラック
種別クイック式
タイプトナーカートリッジTN-37J
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)7000
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07