VU&FM卓上アンテナ マウスター
適合CATV下り(70~770MHz)増幅、CATV上り(10~60MHz)増幅
付属品アンテナプラグ付75Ω出力ケーブル(1.5m)、感度切換スイッチ
質量(g)約320
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142~590×100×136
適合地域強電界地域
受信チャンネル(ch)FM・1~62
内容量1個
注意
※強電界地域の目安は、送信塔が見える場所です。送信塔から近くても、電波を遮る障害物があり受信レベルが低い場所では、中電界地域用のアンテナをご使用ください。
空調・電設資材 の新着商品

