シールド型 CATV VU・BS・CS 2600MHz対応 直列ユニット DSK7S
仕様全端子:F型、テレビ端子数:1、コンセントプレート:3個用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
電流容量(A)1(DC15V、AC30V)
内容量1個
注意
※アンテナプラグ、F型コネクターは別売です。
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58565631 | DSK7S-B | 70558443 | DWK7S-B |
|
IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) | マスプロ電工 | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58565656 | DSK7SR-B | 70558452 | DWK7SR-B |
|
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) | マスプロ電工 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58565665 | DSK7ST-B | 70558468 | DWK7ST-B |
|
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) | マスプロ電工 | 1個 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |