ブースター内蔵型 VU&FM卓上アンテナ マウスター
付属品アンテナプラグ付75Ω出力ケーブル(1.5m)、感度切換スイッチ、ACアダプター
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別ブースター内蔵型
質量(g)約340(ACアダプター除く)
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142~590×100×136
利得(dB)13~19(FM・VHF)、8~15(UHF)
内容量1個
空調・電設資材 の新着商品

