双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ

双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応アンテナプラグ マスプロ電工
(1件のレビュー)

適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続 タイプ電流通過 電流容量(A)1(DC15V、AC30V) インピーダンス(Ω)IN/75、OUT/75 挿入損失(dB)(10~76MHz)0.2以下、(76~222MHz)0.2以下、(222~770MHz)0.4以下、(770~1336MHz)0.8以下、(1336~1895MHz)1以下、(1895~2150MHz)1.5以下
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58566873 AP4C-P 1個
500
 
 
取扱い終了
58566882 AP5C-P 1個
500
 
 
取扱い終了
58566925 AP5C-2P 1パック(2個)
970
 
 
取扱い終了
58566891 AP7S-P 1個
460
 
 
取扱い終了
58566907 AP4C-2P 1パック(2個)
970
 
 
取扱い終了
58566943 AP7S-2P 1パック(2個)
900
 
 
取扱い終了
58566916 AP4C-P 1パック(1個)
500
 
 
取扱い終了
58566934 AP5C-P 1パック(1個)
500
 
 
取扱い終了
58566952 AP7S-P 1パック(1個)
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58566873 AP4C-P 70216283 AP4CW-P AP4CW-P アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 70216283 アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 1個 648 税込713 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58566882 AP5C-P 70216292 AP5CW-P AP5CW-P アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 70216292 アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 1個 648 税込713 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58566925 AP5C-2P 70216292 AP5CW-P AP5CW-P アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 70216292 アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 1個 648 税込713 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58566907
2016-10-15
用途:
テレビアンテナ線
運輸・通信業

同軸構造で終端処理でき、価格も手頃。ケーブル加工寸法図も付いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする