エコハード12
建築廃材を再利用してつくられた「硬質リサイクルボード」を基材として使用。地球環境に配慮した床材です。
専用のサネ形状を採用し、施工時のサネ割れ等を起きにくくしています。
表面のハイパーフィルムと裏面の防湿フィルムにより、伸び縮みや反りの原因となる環境湿度の影響を受けにくくしています。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
基材硬質リサイクルボード
材質(表面)ハイパーフィルム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×1818×12
工法捨て張り専用
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ハーモニアスシリーズとは柄や艶感、サネ形状等が異なるため混使用はできません。※小根太タイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は
施工説明書に従い、サネ部に接着剤を塗布して下さい。
内装建材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58774633 | LZYPEH2BJ | 21053418 | PP-FE2B01-MAFF |
![]() |
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B | トステム(LIXIL) | 1箱(6枚) | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58774694 | LZYLEH2BJH | 56404136 | LL-FE2B01H-MAFF |
![]() |
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B | トステム(LIXIL) | 1箱(3枚) | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 58774642
2015-04-13
- 用途:
- 増改築二重張りに使用
株式会社九建エムデザイン 様
梱包は丁寧でした。
床材と共にリフォーム框材があればいいと思うが、扱っていないそうで残念です。