超硬ミルリーマ

超硬ミルリーマ - 日研工作所
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工穴D(mm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58605985FMM-8.08251508
22,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58605994FMM-9.09251659
24,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606003FMM-10.0102916510
30,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58606012FMM-11.0112917011
33,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606021FMM-12.0122917512
35,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58606037FMM-13.0132918013
37,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606046FMM-14.0142918014
40,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606055FMM-15.0152916015
35,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606064FMM-16.0163016516
32,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
58606073FMM-17.0173016517
34,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606082FMM-18.0183017018
42,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606091FMM-19.0193017019
39,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606107FMM-20.0203018020
41,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606116FMM-21.02133.518021
43,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606125FMM-22.02233.519022
45,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606134FMM-23.02333.519523
47,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606143FMM-24.02433.522524
49,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606152FMM-25.02533.522525
59,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606161FMM-26.02633.522526
61,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606177FMM-27.02733.522527
63,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606186FMM-28.0283923028
66,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606195FMM-29.0293923029
68,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606204FMM-30.0303923530
67,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606213FMM-31.0313923531
80,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606222FMM-32.0323924532
73,200
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606231FMM-33.0333927033
76,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606247FMM-34.0344127534
79,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606256FMM-35.0354127535
83,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606265FMM-36.0364127536
86,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606274FMM-37.0374627537
90,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606283FMM-38.0384627538
94,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606292FMM-39.0394627539
97,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58606301FMM-40.0404627540
118,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
58606317FMM-41.0414927541
126,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606326FMM-42.0424927542
148,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606335FMM-43.0434927543
132,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606344FMM-44.0444927544
155,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606353FMM-45.0454927545
138,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606362FMM-46.0465127546
141,700
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606371FMM-47.0475127547
166,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606387FMM-48.0485128048
147,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
58606396FMM-49.0495628049
173,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606405FMM-50.0505629050
154,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606414FMM-51.0-5029051
157,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606423FMM-52.0-5029052
187,100
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606432FMM-53.0-5029053
194,100
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606441FMM-54.0-5029054
170,900
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606457FMM-55.0-5029055
171,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606466FMM-56.0-5029056
172,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
58606475FMM-57.0-5029557
173,300
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする