日研工作所
超硬ミルリーマ
FMM-46.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
46
46
46
47
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全長L(mm)
275
150
160
165
170
175
180
190
195
225
230
235
245
270
275
280
290
295
330
340
刃長l1(mm)
51
25
29
30
33.5
39
41
46
49
50
51
56
80
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606362
品番
FMM-46.0
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
46
刃長l1(mm)
51
全長L(mm)
275
刃径(Φmm)
46
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
内径d(Φmm)
27
MT
4
刃先
1.2
首下長l2(mm)
151
下穴取代(Φmm)
0.2~3.0
切削送り(mm/rev)
0.2~0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。