曜日別特売
FMM-10.0 超硬ミルリーマ 日研工作所 58606003

超硬ミルリーマFMM-10.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
10
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全長L(mm)165
刃長l1(mm)29
内容量1個注文コード58606003品番FMM-10.0
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
加工穴D(mm)
10
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
165
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
内径d(Φmm)
5
MT
1
刃先
0.6
首下長l2(mm)
99.5
下穴取代(Φmm)
0.1~0.6
切削送り(mm/rev)
0.1~0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする