曜日別特売
FMM-35.0 超硬ミルリーマ 日研工作所 58606256

超硬ミルリーマFMM-35.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)35
35
34
36
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全長L(mm)275
刃長l1(mm)41
内容量1個注文コード58606256品番FMM-35.0
参考基準価格(税別)¥110,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
加工穴D(mm)
35
刃長l1(mm)
41
全長L(mm)
275
刃径(Φmm)
35
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
内径d(Φmm)
20
MT
4
刃先
0.9
首下長l2(mm)
151
下穴取代(Φmm)
0.2~2.0
切削送り(mm/rev)
0.15~0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする