フラットケーブル(同軸直付け形)
壁に穴を開けることなく窓のすきまから配線ができます。
付属品防水キャップ×2
質量(kg)0.045
周波数帯域(MHz)10~770、770~1489、1489~2150
取付幅(mm)(窓枠)最大170
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~770MHz)2.0、(770~1489MHz)3.5、(1489~2150MHz)5.0
適合周波数CS2150MHz、BS、UHF、VHF、FM
内容量1本
壁に穴を開けることなく窓のすきまから配線ができます。