WTS7LR1H 直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ) DXアンテナ 58629882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直列ユニット (入出力端子同軸直付けタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58629882 品番WTS7LR1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力・出力1端子間通電仕様 質量(kg)0.03 タイプ壁面TV端子・入出力端子可動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×24×32 出力インピーダンス(Ω)- 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10〜2150 電圧定在波比(10〜76MHz)1.5以下、(76〜222MHz)1.5以下、(222〜420MHz)1.5以下、(470〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.8以下、(1489〜1770MHz)2.0以下、(1770〜1895MHz)2.0以下、(1895〜2150MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10〜76MHz)-、(76〜222MHz)-、(222〜420MHz)-、(470〜770MHz)-、(770〜1489MHz)-、(1489〜1770MHz)-、(1770〜1895MHz)-、(1895〜2150MHz)- 結合損失(dB)(10〜76MHz)9.5±1.5以内、(76〜222MHz)8.5±1.0以内、(222〜420MHz)9.0±1.0以内、(470〜770MHz)9.0±1.0以内、(770〜1489MHz)9.5±1.5以内、(1489〜1770MHz)10.0±2.5以内、(1770〜1895MHz)10.0±2.5以内、(1895〜2150MHz)10.0±2.5以内 逆結合損失(dB)(10〜76MHz)-、(76〜222MHz)-、(222〜420MHz)-、(470〜770MHz)-、(770〜1489MHz)-、(1489〜1770MHz)-、(1770〜1895MHz)-、(1895〜2150MHz)- 適合周波数CS2150MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする