CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF帯混合分波器
仕様CS/BS-IF入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)、屋内用
付属品-
質量(kg)0.065
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×52×20
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~222、222~770、1000~1032、1032~1489、1489~2150、2150~2610
適合マスト径(Φmm)-
電圧定在波比(10~222)1.5以下、(222~770)1.6以下、(1000~1032)2.5以下、(1032~1489/1489~2150)2.0以下、(2150~2610)2.5以下
通過帯域損失(dB以下)(10~222)0.5、(222~770)1.3、(1000~1032)2.0、(1032~1489)1.7、(1489~2150)1.8、(2150~2610)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222)25、(222~770/1000~1032/1032~1489/2150~2610)20
適合周波数CS2610MHz、BS、UHF、VHF、FM、HF
内容量1個
空調・電設資材 の新着商品

