三菱マテリアル
チップ RNGN
材質
MBS140
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58643487
RNGN090300 MBS140
9.525
3.18
9.525
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
58643496
RNGN120300 MBS140
12
3.18
12
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
58643505
RNGN120400 MBS140
12
4.76
12
¥
30,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください