ボーリングバー

ボーリングバー - 三菱マテリアル
クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)11内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
勝手
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58685855FSCLP1612R-09Sひし形80°95
17,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58685864FSCLP1612L-09Sひし形80°95
17,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58685873FSTUP1210R-11S三角形93
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58685882FSTUP1210L-11S三角形93
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58685891FSTUP1412R-11S三角形93
17,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
58685907FSTUP1412L-11S三角形93
17,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする