三菱マテリアル
ボーリングバー
FSTUP1210L-11S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
三角形
注文コード
58685882
品番
FSTUP1210L-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
適合チップ
三角形
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった