曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W200型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W200型 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778221W 200YC 6060入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778264W 200Y 1010入力軸両軸
756,200
659,800
725,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778273W 200YC 1010入・出力軸共両軸
882,300
739,800
813,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778316W 200Y 1515入力軸両軸
756,200
659,800
725,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778325W 200YC 1515入・出力軸共両軸
882,300
739,800
813,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778361W 200Y 2020入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778377W 200YC 2020入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778413W 200Y 2525入力軸両軸
756,200
659,800
725,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778422W 200YC 2525入・出力軸共両軸
882,300
739,800
813,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778465W 200Y 3030入力軸両軸
756,200
649,800
714,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778474W 200YC 3030入・出力軸共両軸
882,300
759,800
835,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778483W 200R 4040右側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778492W 200L 4040左側
599,900
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778501W 200C 4040出力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778517W 200Y 4040入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778526W 200YC 4040入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778562W 200Y 5050入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778571W 200YC 5050入・出力軸共両軸
839,800
699,800
769,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778614W 200Y 6060入力軸両軸
719,800
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778237W 200R 1010右側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778246W 200L 1010左側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778255W 200C 1010出力軸両軸
613,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778282W 200R 1515右側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778291W 200L 1515左側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778307W 200C 1515出力軸両軸
613,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778334W 200R 2020右側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778343W 200L 2020左側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778352W 200C 2020出力軸両軸
584,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778386W 200R 2525右側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778395W 200L 2525左側
511,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778404W 200C 2525出力軸両軸
613,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778431W 200R 3030右側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778447W 200L 3030左側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778456W 200C 3030出力軸両軸
584,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778535W 200R 5050右側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778544W 200L 5050左側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778553W 200C 5050出力軸両軸
584,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778587W 200R 6060右側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778596W 200L 6060左側
486,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778605W 200C 6060出力軸両軸
584,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする