曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W225型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W225型 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778623W 225YC 6060入・出力軸共両軸
1,016,200
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778632W 225R 1010右側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778641W 225L 1010左側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778657W 225C 1010出力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778666W 225Y 1010入力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778675W 225YC 1010入・出力軸共両軸
1,190,400
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778684W 225R 1515右側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778693W 225L 1515左側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778702W 225C 1515出力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778711W 225Y 1515入力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778727W 225YC 1515入・出力軸共両軸
1,190,400
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778736W 225R 2020右側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778745W 225L 2020左側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778754W 225C 2020出力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778763W 225Y 2020入力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778772W 225YC 2020入・出力軸共両軸
1,016,200
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778781W 225R 2525右側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778797W 225L 2525左側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778806W 225C 2525出力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778815W 225Y 2525入力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778824W 225YC 2525入・出力軸共両軸
1,190,400
989,800
1,088,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778833W 225R 3030右側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778842W 225L 3030左側
850,300
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778851W 225C 3030出力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778867W 225Y 3030入力軸両軸
1,020,300
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778876W 225YC 3030入・出力軸共両軸
1,190,400
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778885W 225R 4040右側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778894W 225L 4040左側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778903W 225C 4040出力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778912W 225Y 4040入力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778921W 225YC 4040入・出力軸共両軸
1,016,200
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778937W 225R 5050右側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778946W 225L 5050左側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778955W 225C 5050出力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778964W 225Y 5050入力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778973W 225YC 5050入・出力軸共両軸
1,016,200
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778982W 225R 6060右側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58778991W 225L 6060左側
725,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779007W 225C 6060出力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58779016W 225Y 6060入力軸両軸
871,000
739,800
813,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする