ストレートベベルギヤボックス FB45型

ストレートベベルギヤボックス FB45型 - マキシンコー
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
軸配置
速比
18種類すべて表示中
注文コード
品番
軸配置
速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58781746FB 45-1-11111
143,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781755FB 45-1-12121
143,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781764FB 45-1-13131
150,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781773FB 45-1-21211
143,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781782FB 45-1-22221
143,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781791FB 45-1-23231
150,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781807FB 45-2-11112
155,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781816FB 45-2-12122
155,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781825FB 45-2-13132
164,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781834FB 45-2-21212
155,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781843FB 45-2-22222
155,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781852FB 45-2-23232
164,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781861FB 45-1.5-11111.5
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781877FB 45-1.5-12121.5
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781886FB 45-1.5-13131.5
138,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781895FB 45-1.5-21211.5
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781904FB 45-1.5-22221.5
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58781913FB 45-1.5-23231.5
138,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする