曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOBP200型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOBP200型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付軸配置出力軸両軸内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
減速比
8種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58797986AOBP 200C 1010
1,162,400
989,800
1,088,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58797995AOBP 200C 1515
1,162,400
989,800
1,088,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798004AOBP 200C 2020
1,092,100
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798013AOBP 200C 2525
1,162,400
989,800
1,088,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798022AOBP 200C 3030
1,162,400
959,800
1,055,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798031AOBP 200C 4040
1,092,100
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798047AOBP 200C 5050
1,092,100
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58798056AOBP 200C 6060
1,092,100
899,800
989,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする