曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP200型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP200型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58794251AOKP 200R 1010右側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794267AOKP 200L 1010左側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794276AOKP 200R 1515右側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794285AOKP 200L 1515左側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794294AOKP 200R 2020右側
1,205,900
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794303AOKP 200L 2020左側
1,205,900
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794312AOKP 200R 2525右側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794321AOKP 200L 2525左側
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794337AOKP 200R 3030右側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794346AOKP 200L 3030左側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794355AOKP 200R 4040右側
1,205,900
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794364AOKP 200L 4040左側
1,205,900
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794373AOKP 200R 5050右側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794382AOKP 200L 5050左側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794391AOKP 200R 6060右側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58794407AOKP 200L 6060左側
1,276,200
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする