曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP80型 脚付

一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP80型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58795457AOKP 80R 1010右側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795466AOKP 80L 1010左側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795475AOKP 80Y 1010入力軸両軸
117,100
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795484AOKP 80R 1515右側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795493AOKP 80L 1515左側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795502AOKP 80Y 1515入力軸両軸
117,100
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795511AOKP 80R 2020右側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795527AOKP 80L 2020左側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795536AOKP 80Y 2020入力軸両軸
107,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795545AOKP 80R 2525右側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795554AOKP 80L 2525左側
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795563AOKP 80Y 2525入力軸両軸
117,100
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795572AOKP 80R 3030右側
98,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795581AOKP 80L 3030左側
98,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795597AOKP 80Y 3030入力軸両軸
117,100
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795606AOKP 80R 4040右側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795615AOKP 80L 4040左側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795624AOKP 80Y 4040入力軸両軸
107,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795633AOKP 80R 5050右側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795642AOKP 80L 5050左側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795651AOKP 80Y 5050入力軸両軸
107,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795667AOKP 80R 6060右側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795676AOKP 80L 6060左側
90,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58795685AOKP 80Y 6060入力軸両軸
107,200
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする