曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP60型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP60型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58810394AKP 60LU 1010左側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810403AKP 60LD 1010左側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810412AKP 60LC 1010左側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810421AKP 60RU 1010右側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810437AKP 60RD 1010右側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810446AKP 60RC 1010右側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810455AKP 60YU 1010入力軸両軸上側
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810464AKP 60YC 1010入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810473AKP 60LU 1515左側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810482AKP 60LD 1515左側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810491AKP 60LC 1515左側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810507AKP 60RU 1515右側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810516AKP 60RD 1515右側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810525AKP 60RC 1515右側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810534AKP 60YU 1515入力軸両軸上側
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810543AKP 60YC 1515入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810552AKP 60LU 2020左側上側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810561AKP 60LD 2020左側下側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810577AKP 60LC 2020左側出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810586AKP 60RU 2020右側上側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810595AKP 60RD 2020右側下側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810604AKP 60RC 2020右側出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810613AKP 60YU 2020入力軸両軸上側
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810622AKP 60YC 2020入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810631AKP 60LU 2525左側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810647AKP 60LD 2525左側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810656AKP 60LC 2525左側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810665AKP 60RU 2525右側上側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810674AKP 60RD 2525右側下側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810683AKP 60RC 2525右側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810692AKP 60YU 2525入力軸両軸上側
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810701AKP 60YC 2525入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810717AKP 60LU 3030左側上側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810726AKP 60LD 3030左側下側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810735AKP 60LC 3030左側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810744AKP 60RU 3030右側上側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810753AKP 60RD 3030右側下側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810762AKP 60RC 3030右側出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810771AKP 60YU 3030入力軸両軸上側
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810787AKP 60YC 3030入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810796AKP 60LU 4040左側上側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810805AKP 60LD 4040左側下側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810814AKP 60LC 4040左側出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810823AKP 60RU 4040右側上側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810832AKP 60RD 4040右側下側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810841AKP 60RC 4040右側出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810857AKP 60YU 4040入力軸両軸上側
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810866AKP 60YC 4040入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810875AKP 60LU 5050左側上側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58810884AKP 60LD 5050左側下側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする