曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP70型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP70型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
減速比
軸配置
64種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58811033AKP 70LU 1010左側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811042AKP 70LD 1010左側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811051AKP 70LC 1010左側出力軸両軸
84,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811067AKP 70RU 1010右側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811076AKP 70RD 1010右側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811085AKP 70RC 1010右側出力軸両軸
84,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811094AKP 70YU 1010入力軸両軸上側
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811103AKP 70YC 1010入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811112AKP 70LU 1515左側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811121AKP 70LD 1515左側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811137AKP 70LC 1515左側出力軸両軸
84,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811146AKP 70RU 1515右側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811155AKP 70RD 1515右側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811164AKP 70RC 1515右側出力軸両軸
84,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811173AKP 70YU 1515入力軸両軸上側
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811182AKP 70YC 1515入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811191AKP 70LU 2020左側上側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811207AKP 70LD 2020左側下側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811216AKP 70LC 2020左側出力軸両軸
78,400
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811225AKP 70RU 2020右側上側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811234AKP 70RD 2020右側下側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811243AKP 70RC 2020右側出力軸両軸
78,400
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811252AKP 70YU 2020入力軸両軸上側
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811261AKP 70YC 2020入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811277AKP 70LU 2525左側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811286AKP 70LD 2525左側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811295AKP 70LC 2525左側出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811304AKP 70RU 2525右側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811313AKP 70RD 2525右側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811322AKP 70RC 2525右側出力軸両軸
84,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811331AKP 70YU 2525入力軸両軸上側
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811347AKP 70YC 2525入・出力軸共両軸
97,200
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811356AKP 70LU 3030左側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811365AKP 70LD 3030左側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811374AKP 70LC 3030左側出力軸両軸
84,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811383AKP 70RU 3030右側上側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811392AKP 70RD 3030右側下側
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811401AKP 70RC 3030右側出力軸両軸
84,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811417AKP 70YU 3030入力軸両軸上側
84,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811426AKP 70YC 3030入・出力軸共両軸
97,200
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811435AKP 70LU 4040左側上側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811444AKP 70LD 4040左側下側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811453AKP 70LC 4040左側出力軸両軸
78,400
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811462AKP 70RU 4040右側上側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811471AKP 70RD 4040右側下側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811487AKP 70RC 4040右側出力軸両軸
78,400
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811496AKP 70YU 4040入力軸両軸上側
78,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811505AKP 70YC 4040入・出力軸共両軸
90,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811514AKP 70LU 5050左側上側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58811523AKP 70LD 5050左側下側
66,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする