一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP60型 脚付

一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP60型 脚付 - マキシンコー
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58814393AWP 60R 1010右側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814402AWP 60L 1010左側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814411AWP 60C 1010出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814427AWP 60Y 1010入力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814436AWP 60YC 1010入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814445AWP 60R 1515右側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814454AWP 60L 1515左側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814463AWP 60C 1515出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814472AWP 60Y 1515入力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814481AWP 60YC 1515入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814497AWP 60R 2020右側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814506AWP 60L 2020左側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814515AWP 60C 2020出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814524AWP 60Y 2020入力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814533AWP 60YC 2020入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814542AWP 60R 2525右側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814551AWP 60L 2525左側
50,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814567AWP 60C 2525出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814576AWP 60Y 2525入力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814585AWP 60YC 2525入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814594AWP 60R 3030右側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814603AWP 60L 3030左側
50,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814612AWP 60C 3030出力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814621AWP 60Y 3030入力軸両軸
59,800
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814637AWP 60YC 3030入・出力軸共両軸
68,900
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814646AWP 60R 4040右側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814655AWP 60L 4040左側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814664AWP 60C 4040出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814673AWP 60Y 4040入力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814682AWP 60YC 4040入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814691AWP 60R 5050右側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814707AWP 60L 5050左側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814716AWP 60C 5050出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814725AWP 60Y 5050入力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814734AWP 60YC 5050入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814743AWP 60R 6060右側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814752AWP 60L 6060左側
47,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814761AWP 60C 6060出力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814777AWP 60Y 6060入力軸両軸
55,600
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58814786AWP 60YC 6060入・出力軸共両軸
64,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする