一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B80型 - マキシンコー
(1件のレビュー)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全41種類を絞り込む
減速比
軸配置
41種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58819652B 80R 10-10右側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819661B 80L 10-10左側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819677B 80C 10-10出力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819686B 80Y 10-10入力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819695B 80YC 10-10入・出力軸共両軸
91,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819704B 80R 15-15右側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819713B 80L 15-15左側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819722B 80C 15-15出力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819731B 80Y 15-15入力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819747B 80YC 15-15入・出力軸共両軸
91,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819756B 80R 20-20右側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819765B 80L 20-20左側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819774B 80C 20-20出力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819783B 80Y 20-20入力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819792B 80YC 20-20入・出力軸共両軸
81,200
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819801B 80R 25-25右側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819817B 80L 25-25左側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819826B 80C 25-25出力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819835B 80Y 25-25入力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819844B 80YC 25-25入・出力軸共両軸
91,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819853B 80R 30-30右側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819862B 80L 30-30左側
65,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819871B 80C 30-30出力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819887B 80Y 30-30入力軸両軸
78,100
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819896B 80YC 30-30入・出力軸共両軸
91,100
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819905B 80R 40-40右側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819914B 80L 40-40左側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819923B 80C 40-40出力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819932B 80Y 40-40入力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819941B 80YC 40-40入・出力軸共両軸
81,200
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819957B 80R 50-50右側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819966B 80L 50-50左側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819975B 80C 50-50出力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819984B 80Y 50-50入力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58819993B 80YC 50-50入・出力軸共両軸
81,200
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58820002B 80R 60-60右側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58820011B 80L 60-60左側
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58820027B 80C 60-60出力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58820036B 80Y 60-60入力軸両軸
69,700
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58820045B 80YC 60-60入・出力軸共両軸
81,200
72,880
80,168(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667740B 80Y 10【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10入力軸両軸
59,900
65,890(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58819853
2017-03-09
用途: 焼き入れ炉回転用
幸永電気電気・ガス・熱供給・水道業

今回は取替でした
故障した減速機はかなり古い物でしたが、寸法が全て旧型と同じでしたので短時間で取替完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする