一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K80型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K80型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58830055K 80LU 1010左側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830064K 80LD 1010左側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830073K 80LC 1010左側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830082K 80RU 1010右側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830091K 80RD 1010右側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830107K 80RC 1010右側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830116K 80YU 1010入力軸両軸上側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830125K 80YC 1010入・出力軸共両軸
103,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830134K 80YD 1010入力軸両軸下側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830143K 80LU 1515左側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830152K 80LD 1515左側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830161K 80LC 1515左側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830177K 80RU 1515右側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830186K 80RD 1515右側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830195K 80RC 1515右側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830204K 80YU 1515入力軸両軸上側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830213K 80YC 1515入・出力軸共両軸
103,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830222K 80YD 1515入力軸両軸下側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830231K 80LU 2020左側上側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830247K 80LD 2020左側下側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830256K 80LC 2020左側出力軸両軸
80,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830265K 80RU 2020右側上側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830274K 80RD 2020右側下側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830283K 80RC 2020右側出力軸両軸
80,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830292K 80YU 2020入力軸両軸上側
80,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830301K 80YC 2020入・出力軸共両軸
94,400
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830317K 80YD 2020入力軸両軸下側
80,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830326K 80LU 2525左側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830335K 80LD 2525左側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830344K 80LC 2525左側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830353K 80RU 2525右側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830362K 80RD 2525右側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830371K 80RC 2525右側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830387K 80YU 2525入力軸両軸上側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830396K 80YC 2525入・出力軸共両軸
103,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830405K 80YD 2525入力軸両軸下側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830414K 80LU 3030左側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830423K 80LD 3030左側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830432K 80LC 3030左側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830441K 80RU 3030右側上側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830457K 80RD 3030右側下側
73,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830466K 80RC 3030右側出力軸両軸
88,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830475K 80YU 3030入力軸両軸上側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830484K 80YC 3030入・出力軸共両軸
103,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830493K 80YD 3030入力軸両軸下側
88,300
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830502K 80LU 4040左側上側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830511K 80LD 4040左側下側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830527K 80LC 4040左側出力軸両軸
80,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830536K 80RU 4040右側上側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830545K 80RD 4040右側下側
67,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする