曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58871601KH 100RU 100100右側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871626KH 100RD 100100右側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871644KH 100RC 100100右側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871662KH 100LU 100100左側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871687KH 100LD 100100左側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871705KH 100LC 100100左側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871723KH 100RU 150150右側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871741KH 100RD 150150右側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871766KH 100RC 150150右側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871784KH 100LU 150150左側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871802KH 100LD 150150左側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871827KH 100LC 150150左側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871845KH 100RU 200200右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871863KH 100RD 200200右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871881KH 100RC 200200右側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871906KH 100LU 200200左側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871924KH 100LD 200200左側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871942KH 100LC 200200左側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871967KH 100RU 250250右側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871985KH 100RD 250250右側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872003KH 100RC 250250右側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872021KH 100LU 250250左側上側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872046KH 100LD 250250左側下側
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872064KH 100LC 250250左側出力軸両軸
184,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872082KH 100RU 300300右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872107KH 100RD 300300右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872125KH 100RC 300300右側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872143KH 100LU 300300左側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872161KH 100LD 300300左側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872186KH 100LC 300300左側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872204KH 100RU 400400右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872222KH 100RD 400400右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872247KH 100RC 400400右側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872265KH 100LU 400400左側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872283KH 100LD 400400左側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872301KH 100LC 400400左側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872326KH 100RU 500500右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872344KH 100RD 500500右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872362KH 100RC 500500右側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872387KH 100LU 500500左側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872405KH 100LD 500500左側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872423KH 100LC 500500左側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872441KH 100RU 600600右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872466KH 100RD 600600右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872484KH 100RC 600600右側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872502KH 100LU 600600左側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872527KH 100LD 600600左側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872545KH 100LC 600600左側出力軸両軸
158,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872563KH 100RU 800800右側上側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872581KH 100RD 800800右側下側
131,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする