二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF80型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF80型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58891707BF 80R 8080右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896144BF 80L 8080左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896162BF 80C 8080出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896187BF 80R 9090右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896205BF 80L 9090左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896223BF 80C 9090出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896241BF 80R 100100右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896266BF 80L 100100左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896284BF 80C 100100出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896302BF 80R 120120右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896327BF 80L 120120左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896345BF 80C 120120出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896363BF 80R 150150右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896381BF 80L 150150左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896406BF 80C 150150出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896424BF 80R 180180右側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896442BF 80L 180180左側
101,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896467BF 80C 180180出力軸両軸
122,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする