曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF155型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF155型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893502BF 155R 8080右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893527BF 155L 8080左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893545BF 155C 8080出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893581BF 155R 9090右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893606BF 155L 9090左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893624BF 155C 9090出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893667BF 155R 100100右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893685BF 155L 100100左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893703BF 155C 100100出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893746BF 155R 120120右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893764BF 155L 120120左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893782BF 155C 120120出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894044BF 155R 150150右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894062BF 155L 150150左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894087BF 155C 150150出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894123BF 155R 180180右側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894141BF 155L 180180左側
364,400
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894175BF 155C 180180出力軸両軸
437,400
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893563BF 155Y 8080入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893642BF 155Y 9090入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58893721BF 155Y 100100入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894026BF 155Y 120120入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894105BF 155Y 150150入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58894193BF 155Y 180180入力軸両軸
354,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする