曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF250型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF250型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58895654BF 250R 8080右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895672BF 250L 8080左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895697BF 250C 8080出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895733BF 250R 9090右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895751BF 250L 9090左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895776BF 250C 9090出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895812BF 250R 100100右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895837BF 250L 100100左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895855BF 250C 100100出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895891BF 250R 120120右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895916BF 250L 120120左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895934BF 250C 120120出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895977BF 250R 150150右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895995BF 250L 150150左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896013BF 250C 150150出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896056BF 250R 180180右側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896074BF 250L 180180左側
1,209,800
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896092BF 250C 180180出力軸両軸
1,451,700
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895715BF 250Y 8080入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895794BF 250Y 9090入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895873BF 250Y 100100入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58895952BF 250Y 120120入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896031BF 250Y 150150入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58896126BF 250Y 180180入力軸両軸
1,178,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする