曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF120型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF120型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58897203KF 120LU 8080左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897221KF 120LD 8080左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897246KF 120LC 8080左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897264KF 120RU 8080右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897282KF 120RD 8080右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897316KF 120RC 8080右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897334KF 120LU 9090左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897352KF 120LD 9090左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897377KF 120LC 9090左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897395KF 120RU 9090右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897413KF 120RD 9090右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897431KF 120RC 9090右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897456KF 120LU 100100左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897474KF 120LD 100100左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897492KF 120LC 100100左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897517KF 120RU 100100右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897535KF 120RD 100100右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897553KF 120RC 100100右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897571KF 120LU 120120左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897596KF 120LD 120120左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897614KF 120LC 120120左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897632KF 120RU 120120右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897657KF 120RD 120120右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897675KF 120RC 120120右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897693KF 120LU 150150左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897711KF 120LD 150150左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897736KF 120LC 150150左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897754KF 120RU 150150右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897772KF 120RD 150150右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897797KF 120RC 150150右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897815KF 120LU 180180左側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897833KF 120LD 180180左側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897851KF 120LC 180180左側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897876KF 120RU 180180右側上側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897894KF 120RD 180180右側下側
223,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58897912KF 120RC 180180右側出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする