二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS120型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS120型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58904842UAS 120R 10 E10右側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904867UAS 120L 10 E10左側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904885UAS 120C 10 E10出力軸両軸
601,500
529,400
582,340(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904903UAS 120R 15 E15右側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904921UAS 120L 15 E15左側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904946UAS 120C 15 E15出力軸両軸
601,500
529,400
582,340(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904964UAS 120R 20 E20右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58904982UAS 120L 20 E20左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905007UAS 120C 20 E20出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905025UAS 120R 30 E30右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905043UAS 120L 30 E30左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905061UAS 120C 30 E30出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905086UAS 120R 40 E40右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905104UAS 120L 40 E40左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905122UAS 120C 40 E40出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905147UAS 120R 50 E50右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905165UAS 120L 50 E50左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905183UAS 120C 50 E50出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905201UAS 120R 60 E60右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905226UAS 120L 60 E60左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905244UAS 120C 60 E60出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905262UAS 120R 80 E80右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905524UAS 120L 80 E80左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905542UAS 120C 80 E80出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905567UAS 120R 90 E90右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905585UAS 120L 90 E90左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905603UAS 120C 90 E90出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905621UAS 120R 100 E100右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905646UAS 120L 100 E100左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905664UAS 120C 100 E100出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905682UAS 120R 120 E120右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905707UAS 120L 120 E120左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905725UAS 120C 120 E120出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905743UAS 120R 150 E150右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905761UAS 120L 150 E150左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905786UAS 120C 150 E150出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905804UAS 120R 180 E180右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905822UAS 120L 180 E180左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58905847UAS 120C 180 E180出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする