※色見本
永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の クローゼットドア
永大産業の 折れ戸
クロゼットドア折れ戸 0.75間用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59037587
品番
VXZ-N4F1220FFT1SSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,400
この商品は
66
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1190(0.75間用)
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
扉(VXD-F520FN×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1220N-S)
色
ナチュラルバーチ
高さ(mm)
2040(7尺)
タイプ
四方枠
表面仕上げ
扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
木目
縦
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<N>ナチュラルバーチ柄の枠に対応する扉本体は<EN>エクセレントバーチ柄になります。