VXZ-1N4F1223FFT1SSWB クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096298

 

VXZ-1N4F1223FFT1SSWB クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096298 VXZ-1N4F1223FFT1SSWB クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096298 VXZ-1N4F1223FFT1SSWB クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096298 VXZ-1N4F1223FFT1SSWB クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096298

クロゼットドア折れ戸 0.75間用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02096298 品番VXZ-1N4F1223FFT1SSWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,400
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1190(0.75間用) 仕様低VOC、4VOC基準適合 セット内容扉(VXD-F523FWB×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223WB-S) ホワイトビーチ 高さ(mm)2300(8尺) タイプ四方枠 表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 木目
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<N>ナチュラルバーチ柄の枠に対応する扉本体は<EN>エクセレントバーチ柄になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする