EZチェーン E14型(内のり巾15)

EZチェーン E14型(内のり巾15) - Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾15) - Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾15) - Igus(イグス)

コンパクトサイズ。
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13内容量1個
全193種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
193種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59042943E14.1.100.0-1リンク1582253801001
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
59042952E14.1.100.0-2リンク158225-1002
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
59042961E14.1.100.0-3リンク1582253801003
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
59042977E14.1.100.0-4リンク1582253801004
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
59042986E14.1.100.0-5リンク1582253801005
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
59042995E14.1.100.0-6リンク1582253801006
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043004E14.1.100.0-7リンク1582253801007
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043013E14.1.100.0-8リンク1582253801008
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043022E14.1.100.0-9リンク1582253801009
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043031E14.1.100.0-10リンク15822538010010
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043047E14.1.100.0-11リンク15822538010011
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043056E14.1.100.0-12リンク15822538010012
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043065E14.1.100.0-13リンク15822538010013
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043074E14.1.100.0-14リンク15822538010014
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043083E14.1.100.0-15リンク15822538010015
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043092E14.1.100.0-16リンク15822538010016
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043101E14.1.100.0-17リンク15822538010017
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043117E14.1.100.0-18リンク15822538010018
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043126E14.1.100.0-19リンク15822538010019
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043135E14.1.100.0-20リンク15822538010020
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043144E14.1.100.0-21リンク15822538010021
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043153E14.1.100.0-22リンク15822538010022
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043162E14.1.100.0-23リンク15822538010023
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043171E14.1.100.0-24リンク15822538010024
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043187E14.1.100.0-25リンク15822538010025
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043196E14.1.100.0-26リンク15822538010026
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043205E14.1.100.0-27リンク15822538010027
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043214E14.1.100.0-28リンク15822538010028
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043223E14.1.100.0-29リンク15822538010029
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043232E14.1.125.0-1リンク1832754551251
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043241E14.1.125.0-2リンク1832754551252
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043257E14.1.125.0-3リンク1832754551253
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043266E14.1.125.0-4リンク1832754551254
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043275E14.1.125.0-5リンク1832754551255
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043284E14.1.125.0-6リンク1832754551256
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043293E14.1.125.0-7リンク1832754551257
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043302E14.1.125.0-8リンク1832754551258
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043311E14.1.125.0-9リンク1832754551259
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043327E14.1.125.0-10リンク18327545512510
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043336E14.1.125.0-11リンク18327545512511
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043345E14.1.125.0-12リンク18327545512512
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043354E14.1.125.0-13リンク18327545512513
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043363E14.1.125.0-14リンク18327545512514
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043372E14.1.125.0-15リンク18327545512515
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043381E14.1.125.0-16リンク18327545512516
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043397E14.1.125.0-17リンク18327545512517
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043406E14.1.125.0-18リンク18327545512518
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043415E14.1.125.0-19リンク18327545512519
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043424E14.1.125.0-20リンク18327545512520
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59043433E14.1.125.0-21リンク18327545512521
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする