Igus(イグス)
EZチェーン E14型(内のり巾38)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.40
幅外寸(mm)
50
幅内寸(mm)
38
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.65
内容量
1個
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59045095
E14.3.028.0-1リンク
86
81
150
28
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045104
E14.3.028.0-2リンク
86
81
150
28
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045113
E14.3.028.0-3リンク
86
81
150
28
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045122
E14.3.028.0-4リンク
86
81
150
28
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045131
E14.3.028.0-5リンク
86
81
150
28
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045147
E14.3.028.0-6リンク
86
81
150
28
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045156
E14.3.028.0-7リンク
86
81
150
28
7
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045165
E14.3.028.0-8リンク
86
81
150
28
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045174
E14.3.028.0-9リンク
86
81
150
28
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045183
E14.3.028.0-10リンク
86
81
150
28
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045192
E14.3.028.0-11リンク
86
81
150
28
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045201
E14.3.028.0-12リンク
86
81
150
28
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045217
E14.3.028.0-13リンク
86
81
150
28
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045226
E14.3.028.0-14リンク
86
81
150
28
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045235
E14.3.028.0-15リンク
86
81
150
28
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045244
E14.3.028.0-16リンク
86
81
150
28
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045253
E14.3.028.0-17リンク
86
81
150
28
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045262
E14.3.028.0-18リンク
86
81
150
28
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045271
E14.3.028.0-19リンク
86
81
150
28
19
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59045287
E14.3.028.0-20リンク
86
81
150
28
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045296
E14.3.028.0-21リンク
86
81
150
28
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045305
E14.3.028.0-22リンク
86
81
150
28
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045314
E14.3.038.0-1リンク
96
101
185
38
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045323
E14.3.038.0-2リンク
96
101
185
38
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045332
E14.3.038.0-3リンク
96
101
185
38
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045341
E14.3.038.0-4リンク
96
101
185
38
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045357
E14.3.038.0-5リンク
96
101
185
38
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045366
E14.3.038.0-6リンク
96
101
185
38
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045375
E14.3.038.0-7リンク
96
101
185
38
7
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045384
E14.3.038.0-8リンク
96
101
185
38
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045393
E14.3.038.0-9リンク
96
101
185
38
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045402
E14.3.038.0-10リンク
96
101
185
38
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045411
E14.3.038.0-11リンク
96
101
185
38
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045427
E14.3.038.0-12リンク
96
101
185
38
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045436
E14.3.038.0-13リンク
96
101
185
38
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045445
E14.3.038.0-14リンク
96
101
185
38
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045454
E14.3.038.0-15リンク
96
101
185
38
15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045463
E14.3.038.0-16リンク
96
101
185
38
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045472
E14.3.038.0-17リンク
96
101
185
38
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045481
E14.3.038.0-18リンク
96
101
185
38
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045497
E14.3.038.0-19リンク
96
101
185
38
19
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045506
E14.3.038.0-20リンク
96
101
185
38
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045515
E14.3.038.0-21リンク
96
101
185
38
21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045524
E14.3.038.0-22リンク
96
101
185
38
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045533
E14.3.038.0-23リンク
96
101
185
38
23
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045542
E14.3.048.0-1リンク
106
121
215
48
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045551
E14.3.048.0-2リンク
106
121
215
48
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045567
E14.3.048.0-3リンク
106
121
215
48
3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045576
E14.3.048.0-4リンク
106
121
215
48
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045585
E14.3.048.0-5リンク
106
121
215
48
5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ