EZチェーン E26型(内のり巾2/45)

EZチェーン E26型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)EZチェーン E26型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)EZチェーン E26型(内のり巾2/45) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)56屈曲半径R(mm)100材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00内容量1個
全26種類を絞り込む
リンク数
26種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59058571E26.2/45.100.0-1リンク1
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058587E26.2/45.100.0-2リンク2
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058596E26.2/45.100.0-3リンク3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058605E26.2/45.100.0-4リンク4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058614E26.2/45.100.0-5リンク5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058623E26.2/45.100.0-6リンク6
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058632E26.2/45.100.0-7リンク7
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058641E26.2/45.100.0-8リンク8
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058657E26.2/45.100.0-9リンク9
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058666E26.2/45.100.0-10リンク10
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058675E26.2/45.100.0-11リンク11
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058684E26.2/45.100.0-12リンク12
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058693E26.2/45.100.0-13リンク13
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058702E26.2/45.100.0-14リンク14
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058711E26.2/45.100.0-15リンク15
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058727E26.2/45.100.0-16リンク16
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058736E26.2/45.100.0-17リンク17
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058745E26.2/45.100.0-18リンク18
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058754E26.2/45.100.0-19リンク19
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058763E26.2/45.100.0-20リンク20
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058772E26.2/45.100.0-21リンク21
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058781E26.2/45.100.0-22リンク22
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058797E26.2/45.100.0-23リンク23
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058806E26.2/45.100.0-24リンク24
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058815E26.2/45.100.0-25リンク25
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058824E26.2/45.100.0-26リンク26
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする