EZチェーン E300型(内のり巾3/45)

EZチェーン E300型(内のり巾3/45) - Igus(イグス)EZチェーン E300型(内のり巾3/45) - Igus(イグス)EZチェーン E300型(内のり巾3/45) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー3室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.92幅外寸(mm)170幅内寸(mm)47/46/47難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25内容量1個
全30種類を絞り込む
リンク数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59061231E300.3/45.100.0-1リンク2332644501001
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061247E300.3/45.100.0-2リンク2332644501002
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061256E300.3/45.100.0-3リンク2332644501003
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061265E300.3/45.100.0-4リンク2332644501004
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061274E300.3/45.100.0-5リンク2332644501005
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061283E300.3/45.100.0-6リンク2332644501006
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061292E300.3/45.100.0-7リンク2332644501007
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061301E300.3/45.100.0-8リンク2332644501008
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061317E300.3/45.100.0-9リンク2332644501009
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061326E300.3/45.100.0-10リンク23326445010010
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061335E300.3/45.100.0-11リンク23326445010011
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061344E300.3/45.100.0-12リンク23326445010012
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061353E300.3/45.100.0-13リンク23326445010013
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061362E300.3/45.100.0-14リンク23326445010014
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061371E300.3/45.100.0-15リンク23326445010015
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061387E300.3/45.100.0-16リンク23326445010016
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061396E300.3/45.100.0-17リンク23326445010017
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061405E300.3/45.100.0-18リンク23326445010018
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061414E300.3/45.100.0-19リンク23326445010019
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061423E300.3/45.100.0-20リンク23326445010020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061432E300.3/45.100.0-21リンク23326445010021
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061441E300.3/45.100.0-22リンク23326445010022
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061457E300.3/45.100.0-23リンク23326445010023
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061466E300.3/45.100.0-24リンク23326445010024
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061475E300.3/45.100.0-25リンク23326445010025
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061484E300.3/45.100.0-26リンク23326445010026
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061493E300.3/45.100.0-27リンク23326445010027
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061502E300.3/45.100.0-28リンク23326445010028
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061511E300.3/45.100.0-29リンク23326445010029
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061527E300.3/45.100.0-30リンク23326445010030
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする